Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D VCCF3 Ovenasennettava kuormankytkin 3-napainen 45A | AJ2GYX 4B994

SQUARE D VCCF3 ovikiinnityskuormakatkaisin 3 napainen 45A

Varastossa
Tuote: AJ2GYX Malli: VCCF3Ristiviite: 4B994

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€488.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven kiinnityksen kuormankytkin
Vahvistimet AC45
Käsittele väriäpunainen
HP @ 240V15.5
Napojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: Ei sulava
    • HP @ 480V: 30
    • HP @ 600V: 40

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHP @ 240VHinta
NELIÖ VCCF2 Ovenasennettava kuormankytkin 3-napainen 25A | AJ2GYY 4B995 VCCF2255€374.82
NELIÖ VCCF1 Ovenasennettava kuormankytkin 3-napainen 20A | AJ2GYZ 4B996 VCCF1205€311.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D VCCF3 ovikiinnityskuormakatkaisin 3 napainen 45A
€488.22 / yksikkö