Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D S29452 Apukosketin

Varastossa
Tuote: AG8UVK Malli: S29452

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukontakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0329
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NELIÖ LA11212 Apukosketin | AG8RCY LA11212€456.11
SQUARE D LC11212 Apukosketin | AG8RDN LC11212-
Tarjouspyyntö
NELIÖ MA11212 Apukosketin | AG8RLY MA11212€609.48
NELIÖ PA11212 Apukosketin | AG8TMZ PA11212-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D S29452 Apukosketin
€319.75 / yksikkö