Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D QON24L70 Asennusalusta 2-napainen | AF9FPN 2DH55

SQUARE D QON24L70 Asennusalusta 2 napaa

Varastossa
Tuote: AF9FPN Malli: QON24L70Ristiviite: 2DH55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta
Ampeeria70
Napojen lukumäärä1 ja 2
Jännite240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QOMB1 Asennusalusta 1 napa | AF9FPM 2DH47 QOMB1701 ja 2€50.57
Neliö D QON3B Asennusteline 3-napainen | AF9FPP 2DH58 QON3B1001, 2 ja 3€103.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QON24L70 Asennusalusta 2 napaa
€85.34 / yksikkö