SQUARE D QOB370VH-1021 Bolt-On Circuit Breaker, 3P, Box Lugs, 70A, Shunt Trip | CE6HTN

SQUARE D QOB370VH-1021 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 3P, laatikkokorvakkeet, 70A, Shunttilaukaisu

Tuote: CE6HTN Malli: QOB370VH-1021
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria70
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOB370VH-1021 -katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylivirtasuoja ja vaihtamaan vaihtovirta- ja tasavirtajärjestelmiä
    • Sisältää Visi-Trip-ilmaisimen, joka tunnistaa selkeästi ja välittömästi lauenneen katkaisijan
    • Pultattava kiinnityslaite, joka on varustettu laatikkoliitännällä nopeaa ja turvallista asennusta ja johdinjärjestelyjä varten
    • Integroitu shuntin laukaisuun, joka on yhteensopiva QO- ja QOB-katkaisijoiden kanssa, joiden vakiojännite on 240 VAC
    • Mahtuu kupari- tai alumiinilangoille, joiden koko on 8-2 AWG
    • Täyttää CSA- ja UL-vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€354.06
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€398.21
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€610.69
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€72.71
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€77.37
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€68.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB370VH-1021 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 3P, laatikkokorvakkeet, 70A, Shunttilaukaisu