SQUARE D QOB340VH-1021 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 3P, Kotelot, 40A, Shunttilaukaisu | CE6HTM

SQUARE D QOB340VH-1021 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 3P, laatikkokorvakkeet, 40A, Shunttilaukaisu

Tuote: CE6HTM Malli: QOB340VH-1021

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOB340VH-1021 -katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylivirtasuoja ja vaihtamaan vaihtovirta- ja tasavirtajärjestelmiä
    • Pultattava asennus mahdollistaa nopean asennus- ja korjauspalvelun NQO- ja NQOD-paneelilevyihin
    • 3-napainen rakenne, jossa on laukaisumekanismi, joka sallii kaikkien napojen avaamisen samanaikaisesti riippumatta piirin mistä tahansa napasta virtaavasta vikavirrasta
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa hetkelliset ja pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot ja Visi-Trip-ilmaisimen avoimien koskettimien havaitsemiseksi liiallisten virtapiikkien aikana
    • Shunt-laukaisupäätteet sallivat etälaukaisun ja hyväksyvät (2) kuparijohtimia, joiden koko on 14-12 AWG
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€583.60
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€22.81
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€20.85
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€23.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB340VH-1021 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 3P, laatikkokorvakkeet, 40A, Shunttilaukaisu