SQUARE D QOB230EPD1200 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 30A, 120V, 10kAIC, lämpömagneettinen | CE6HTT

SQUARE D QOB230EPD1200 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 30A, 120V, 10kAIC, lämpömagneetti

Tuote: CE6HTT Malli: QOB230EPD1200

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria30
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.37
Laivan leveys (cm)8.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D QOB230EPD1200 -katkaisija on suunniteltu suojaamaan virtapiiriä ylivirtavirtausten aiheuttamilta vaurioilta
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Luokan B 30mA: n maasulkujohdot, jotka avautuvat, kun virta saavuttaa maasensoriasetuksen
    • Varustettu apukytkimellä etämerkinantolaitteen tarjoamiseksi
    • Painolevyliittimet yhden tai kaksijohtimisten päätteiden helpottamiseksi; ihanteellinen käytettäväksi 60 tai 75 asteen johtimien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€583.60
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€22.81
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€20.85
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€23.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB230EPD1200 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 30A, 120V, 10kAIC, lämpömagneetti