Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOB215 Pienoisvirtakatkaisija, 15A, 2-napainen, 120/240VAC, 10KA, kiinnityspultti | AF6PNY 1H884

SQUARE D QOB215 pienoiskatkaisija, 15A, 2 napaa, 120/240VAC, 10KA, kiinnityspultti

Varastossa
Tuote: AF6PNY Malli: QOB215Ristiviite: 1H884

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiStandardi
Nykyinen arvostelu15A
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys2.91 "
Kehyksen koko100A / QO
Taajuus50 / 60 Hz
Keskeytysluokitus10 kA @ 120/240 V AC
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyppiPultti kiinni
Napojen lukumäärä2
Tilojen lukumäärä2
Lämpötila Luokitus140 astetta F
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
TyyppiStandardi
KäytäQO-sarja
Jännitearvot120 V / 240 V AC
Leveys1.5 "
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2697
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D QOB215 -katkaisija estää konesalien, sairaalalaitteiden, valaisimien ja rakennuslaitteiden häiriöt hallitsemalla sähkökuormia. Tässä minikatkaisijassa on nappityyppiset liittimet saumattomia johtoja varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on katkaisijalla ja sulakkeella?

V. Sekä katkaisijat että sulakkeet palvelevat samaa tarkoitusta suojaamaan piirejä ylivirroilta. Katkaisijat voidaan kuitenkin nollata laukaisun jälkeen, kun taas sulakkeet on vaihdettava. Katkaisijat ovat kätevämpiä jatkuvassa käytössä.

K. Kuinka valitsen oikean katkaisijan luokituksen?

V. Katkaisijan nimellisarvon tulee olla hieman suurempi kuin piirin suurin odotettu virta. Ota huomioon myös liitettyjen laitteiden kuormitusvaatimukset ja johdotuskapasiteetti, kun valitset luokitusta.

K. Mikä on tämän Square D -katkaisijan nykyinen luokitus?

V. Sen ampeerimäärä on 15A. Jos kuitenkin tarvitset katkaisijan, jolla on korkeampi virta, tutustu merkin tuotteisiin QOB250 katkaisija joiden ampeerimäärä on 50A.

K. Vaatiiko tämä Square D QOB215 -katkaisija huoltoa?

V. Vaikka tämä katkaisija ei vaadi säännöllistä huoltoa, se tulee testata säännöllisesti oikean toiminnan varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€583.60
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€22.81
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€20.85
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€23.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB215 pienoiskatkaisija, 15A, 2 napaa, 120/240VAC, 10KA, kiinnityspultti
€43.04 / yksikkö