SQUARE D QOB120DF Miniature Circuit Breaker, 20A, Single Pole, Bolt-On Mount | CE6HRW

SQUARE D QOB120DF miniatyyri katkaisija, 20A, yksinapainen, pulttikiinnitys

Tuote: CE6HRW Malli: QOB120DF
€304.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä1
Jännite120
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D QOB120DF-katkaisin, jota käytetään piirin avaamiseen oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteissa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tuottaa sekä hetkellisiä että pitkäaikaisia ​​virranrajoitustoimintoja ja Visi-Trip-ilmaisimen katkaisijan laukaisutilan havaitsemiseen
    • Pultattava asennusmahdollisuus painelevyliittimillä asennuksen ja suoran johtokokoonpanon helpottamiseksi
    • Tarjoaa sekä valokaaren että maasulkusuojan vahingossa tapahtuvilta sähköiskuilta ja palovaaroilta
    • Kestää enintään 40 asteen lämpötilan välittömällä laukaisutoiminnolla, kun asetettu arvo ylitetään

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€354.06
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€398.21
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€610.69
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€72.71
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€77.37
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€68.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB120DF miniatyyri katkaisija, 20A, yksinapainen, pulttikiinnitys
€304.70 / yksikkö