SQUARE D QO124L125PG -kuormituskeskus, 24 tilaa, 125A, Qo-katkaisija, 120/240VAC | CH6RGT 30YE80

SQUARE D QO124L125PG-kuormituskeskus, 24 tilaa, 125 A, Qo-katkaisija, 120/240 VAC

Varastossa
Tuote: CH6RGT Malli: QO124L125PGRistiviite: 30YE80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€638.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus
Ampeeria125A
Katkaisijan tyyppiQO
VäriHarmaa
Syvyys4 1 / 4 "
Kotelon materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus20.91 "
Maks. Käyttölämpötila104 astetta F
Min. Käyttölämpötila23 astetta F
NEMA-luokitus1
Tilojen lukumäärä24
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitus65kA
ErityisominaisuudetElohopeaton
Jännite120/240 V AC
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO124L125PG-kuormituskeskus, 24 tilaa, 125 A, Qo-katkaisija, 120/240 VAC
€638.75 / yksikkö