SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 1200A, 480V | CE6HJY

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 1200A, 480V

Tuote: CE6HJY Malli: PLM34120CU44A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1200
KehystyyppiPLM
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D PLM34120CU44A valettu katkaisija, joka on suunniteltu estämään sähkölaitteiden vaurioituminen ylikuormituksen tai oikosulkujen takia
    • Yksikön kiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen, sopii kiskosovelluksiin
    • Kuorman puoleiset napaliittimet läpivientiliitännöillä turvallista johdotusta varten pienissä tiloissa
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite tarjoaa hetkelliset ja pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot
    • Tarjoaa 125 kA: n katkaisuarvot 240 VAC: lla, 100 kA 480 VAC: lla ja 25 kA 600 VAC: lla
    • UL-listattu, IEC-merkitty ja CSA-sertifioitu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, 1200A, 480V