SQUARE D PLA34120 Molded Case Katkaisija, 1200A, 480V, 3P, I-Line Mount | CE6JVJ

SQUARE D PLA34120 Molded Case -virtakatkaisija, 1200A, 480V, 3P, I-Line Mount

Tuote: CE6JVJ Malli: PLA34120

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1000
KehystyyppiPLAN
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)29.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PLA34120 katkaisija suunniteltu suojaamaan herkkiä elektronisia komponentteja ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Sisältää ei-vaihdettavan ET 1.0I laukaisuyksikön pitkän ajan ja hetkellisen virranrajoitussuojan
    • I-Line-tyyppinen laajennusasennus asennuksen helpottamiseksi, ihanteellinen päinvastaisessa syötössä
    • Varustettu linja- ja kuormakorvakkeilla, jotka helpottavat korjausta ja kokoonpanoa
    • Täyttää UL-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D PLA34080 PowerPact P Molded Case -virtakatkaisija, 800A, 480V, 3-vaihe | CE6HKB PLA34080800€16,468.47
SQUARE D PLA34100 PowerPact P Molded Case -virtakatkaisija, 1000A, 3-vaihe | CE6HKC PLA341001000€17,244.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PLA34120 Molded Case -virtakatkaisija, 1200A, 480V, 3P, I-Line Mount