SQUARE D MJL26600-katkaisija 600a 2p 600vac -rasia | AG7FUY 6NHD3

SQUARE D MJL26600 Katkaisija 600a 2p 600vac laatikkokenkä

Varastossa
Tuote: AG7FUY Malli: MJL26600Ristiviite: 6NHD3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,002.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria600
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys8.1 "
Kehyksen kokoM
Korkeus12.9 "
Suuren ampeerin matkan asetus6000A
Matalan ampeerin matkan asetus1200A
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko500 kilometriä
Min. Langan koko3/0 AWG
AsennusLug sisään / ulos ulos
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
VaiheyhteysCBA
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
Matkan tyyppiElektroninen
Leveys8.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9025
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaMin. Langan kokoAsennusNapojen lukumääräVaiheTerminaaliliitäntäHinta
NELIÖ D HGL36150U33X-katkaisija 150a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Laatikon korvake€6,431.18
NELIÖ D HGL36060U43X -katkaisija 60a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Laatikon korvake€4,543.94
NELIÖ D HGL36100U43X -katkaisija 100a 3-napainen 600vac-kotelolukko | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Laatikon korvake€4,620.66
NELIÖ D HGL36150U43X -katkaisija 150a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Laatikon korvake€7,744.31
SQUARE D HGL36060U31X -katkaisija 60a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Laatikon korvake€2,537.46
NELIÖ D HGL36100U31X-katkaisija 100a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Laatikon korvake€3,294.90
SQUARE D HGL36150U31X-katkaisija 150a 3-napainen 600vac -rasiainen | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Laatikon korvake€2,815.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MJL26600 Katkaisija 600a 2p 600vac laatikkokenkä
€13,002.95 / yksikkö