SQUARE D MHL36400 Katkaisija Syöttö 400 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RQN Malli: MHL36400

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,905.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiMHL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D MHL361000-katkaisija, 1000 W: n syöttö 600 VAC 3p 65kaic @ 480v | AG8RQJ MHL3610001000A3600V€12,602.72
NELI D MHL361200-johdonsuojakatkaisija 1200 ampeerin virralla 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQK MHL3612001200A3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D MHL36300 -katkaisija, 300-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQL MHL36300300A3600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D MHL36350 -katkaisija, syöttö - 350 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQM MHL36350350A3600V€8,905.18
NELI D MHL36450-katkaisija, syöttö 450 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQP MHL36450450A3600V€8,905.18
SQUARE D MHL36500 -katkaisija, syöttö, 500 A, 600 VAC, 3P, 65kAIC @ 480V | AG8RQQ MHL36500500A3600V€8,905.18
NELI D MHL36600-katkaisija, syöttö 600 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQR MHL36600600A3600V€9,050.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MHL36400 Katkaisija Syöttö 400 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v
€8,905.18 / yksikkö