Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D MG26984 Edessä oleva kiinnike | AG7ELJ 6B456

SQUARE D MG26984 Etuasennusteline

Varastossa
Tuote: AG7ELJ Malli: MG26984Ristiviite: 6B456

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdessä oleva kiinnike
Napojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8302496085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräHinta
SQUARE D MG26985 Edessä oleva kiinnike | AG7ELK 6B457 MG269853€21.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MG26984 Etuasennusteline
€24.92 / yksikkö