Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D MG26970 Riippulukko Pk2 | AG6PWP 3KJ51

SQUARE D MG26970 Riippulukon kiinnitys Pk2

Varastossa
Tuote: AG6PWP Malli: MG26970Ristiviite: 3KJ51

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8301600000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MG26970 Riippulukon kiinnitys Pk2
€60.15 / yksikkö