SQUARE D ME36800LS Katkaisija I-line Style Plug-in 800 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8RPN Malli: ME36800LS

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiME
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)40.28
Laivan pituus (cm)28.07
Laivan leveys (cm)28.63

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D ME36250LS-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 250 A: n 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RPL ME36250LS250A€9,186.58
Tarjouspyyntö
SQUARE D ME36800LI -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 800 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RPM ME36800LI800A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ME36800LSG-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 800 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RPP ME36800LSG800A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D ME36800LS Katkaisija I-line Style Plug-in 800 Amp 600vac 3p 65kaic@480v