Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D LV426805 Alijännitteen vapautus, 227 Vac | CU4GMM 482H51

SQUARE D LV426805 Alijännitteen vapautus, 227 Vac

Varastossa
Tuote: CU4GMM Malli: LV426805Ristiviite: 482H51

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€964.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlijännitteen vapautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NELI D LA11121 Alijännitteen vapautus | AG8RCW LA11121-
Tarjouspyyntö
NELIÖ LA11143 Alijännitteen vapautus | AG8RCX LA11143€825.15
NELI D LC11121 Alijännitteen vapautus | AG8RDL LC11121-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LC11127 Alijännitteen vapautus | AG8RDM LC11127-
Tarjouspyyntö
NELIÖ MA11121 Alijännitteen vapautus | AG8RLW MA11121-
Tarjouspyyntö
NELI D MA11127 Alijännitteen vapautus AG8RLX MA11127-
Tarjouspyyntö
NELIÖ S29402 Alijännitteen vapautus | AG8UUY S29402€567.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LV426805 Alijännitteen vapautus, 227 Vac
€964.31 / yksikkö