Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D LJB4TO Langallinen 4x4 Tee | AG7BLR 4B496

SQUARE D LJB4TO Wireway 4x4 Tee

Varastossa
Tuote: AG7BLR Malli: LJB4TORistiviite: 4B496

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€653.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway Tee
Suorittaa loppuunANSI 49 harmaa polyesterijauhe
Materiaali16 Teräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiLJB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.31
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi7326908588

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJB4TO Wireway 4x4 Tee
€653.98 / yksikkö