SQUARE D LJB45B Wireway Barrier 5 jalkaa 4x4 terästä | AG7BLB 4B451

SQUARE D LJB45B Wireway Barrier 5 jalkaa 4x4 terästä

Varastossa
Tuote: AG7BLB Malli: LJB45BRistiviite: 4B451

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 jalan suojaliitin
Suorittaa loppuunANSI 49 harmaa polyesterijauhe
ToimintoSuunniteltu pitämään keskittimiä ja muita telineeseen kiinnitettyjä laitteita, kuten keskittimiä tai patch-paneeleja
Korkeus4"
Pituus5ft.
Materiaali16-teräs teräs
NEMA-kotelotyyppi1
TyyppiLDB
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D LDB4C johdinliitin 4x4 terästä | AG7BLE 4B457 LDB4C€21.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LJB45B Wireway Barrier 5 jalkaa 4x4 terästä
€90.57 / yksikkö