Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D LDB4C johdinliitin 4x4 terästä | AG7BLE 4B457

SQUARE D LDB4C johtoliitin 4x4 terästä

Varastossa
Tuote: AG7BLE Malli: LDB4CRistiviite: 4B457

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 jalan suojaliitin
Suorittaa loppuunANSI 49 harmaa polyesterijauhe
Korkeus4"
Materiaali16-teräs teräs
NEMA-kotelotyyppi1
TyyppiLDB
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D LJB45B Wireway Barrier 5 jalkaa 4x4 terästä | AG7BLB 4B451 LJB45B€90.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDB4C johtoliitin 4x4 terästä
€21.81 / yksikkö