SQUARE D LI36500 katkaisija I-line Style Plug-in 500 Amp 600vac 3p 200kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RJJ Malli: LI36500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,538.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus200 kAIC @ 480 V
Ampeeria500A
KehystyyppiLI
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)37.74
Laivan pituus (cm)24.74
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LI36400 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 400 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RJG LI36400400A€8,538.24
SQUARE D LI36450 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 450 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RJH LI36450450A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LI36600 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 600 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RJK LI36600600A€8,538.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LI36500 katkaisija I-line Style Plug-in 500 Amp 600vac 3p 200kaic@480v
€8,538.24 / yksikkö