Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ LDB4H Wireway 4x4 ripustin, terästä | AG7BLG 4B460

SQUARE D LDB4H Wireway yleisripustin 4x4 terästä

Varastossa
Tuote: AG7BLG Malli: LDB4HRistiviite: 4B460

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustin kyynärpää
Suorittaa loppuunANSI-49 harmaa epoksimaali
ToimintoSuunniteltu pitämään keskittimiä ja muita telineeseen kiinnitettyjä laitteita, kuten keskittimiä tai patch-paneeleja
Korkeus4"
Pituus10ft.
Materiaali16-teräs teräs
NEMA-kotelotyyppi1
TyyppiLDB
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDB4H Wireway yleisripustin 4x4 terästä
€43.39 / yksikkö