Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY AC8001 ilmapistoolisarja Kromi 150 Psi | AB2AYF 1KUF4

LEGACY AC8001 ilmapistoolisarja Kromi 150 Psi

Varastossa
Tuote: AB2AYF Malli: AC8001Ristiviite: 1KUF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolisarja
Rungon materiaaliKromattu alumiini, messinki, teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Värikromi
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. Tulopaine150 psi
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY AC8001 ilmapistoolisarja Kromi 150 Psi
€54.85 / yksikkö