SQUARE D LAL36300MB Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600VAC/250VDC, 300A | CE6HEA

SQUARE D LAL36300MB Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600VAC/250VDC, 300A

Tuote: CE6HEA Malli: LAL36300MB

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria300
KehystyyppiLAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)23.39
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)29.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LAL36300MB katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi teollisuuden ohjauspaneelien ja virranjakelulaitteiden kanssa suojaamaan virtapiirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä viivästetyt että hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Sisältää keskeytysarvot 42 kA 240 VAC: lla, 30 kA 480 VAC: lla ja 22 kA 600 VAC: lla
    • Linja- ja kuormapuolen napaliittimet tarjoavat paremman johdotuksen pienissä tiloissa
    • Täyttää UL-, CSA- ja IEC-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKatkaisijan tyyppiNapojen lukumääräVaiheJänniteHinta
NELI D LAL26250-katkaisija 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL 26250250Standardi21-€5,068.76
NELI D LAL26350 Katkaisija 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL 26350350Standardi21-€6,178.65
NELI D LAL26400 Katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL 26400400Standardi21-€5,508.56
NELI D LAL26300 Katkaisija 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL 26300300Standardi21-€5,430.61
NELI D LAL36150 Katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL 36150150Standardi33-€6,090.75
SQUARE D LAL36200-katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL 36200200Standardi33-€4,249.69
NELI D LAL36225 Katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL 36225225Standardi33-€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAL36300MB Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600VAC/250VDC, 300A