SQUARE D LAL36300-1021 Molded Case Circuit Breater, 600VAC/250VDC, Shunt Trip

Tuote: CE6HEN Malli: LAL36300-1021

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria300
KehystyyppiLAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56
Laivan korkeus (cm)23.39
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)30
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LAL36300-1021 -katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi teollisten ohjauspaneelien ja virranjakolaitteiden kanssa virtapiirien suojaamiseksi ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Sisältää keskeytysarvot 42 kA 240 VAC: lla, 30 kA 480 VAC: lla ja 22 kA 600 VAC: lla
    • Linja- ja kuormapuolen korvakeliittimet tarjoavat paremman johdotuksen pienissä tiloissa; soveltuu käänteiseen syöttöön
    • Pitkäaikaiset ja välittömät laukaisutoiminnot reagoimaan vakaviin voimahäiriöihin kerralla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormissa
    • Täyttää UL-, CSA- ja IEC-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKatkaisijan tyyppiNapojen lukumääräVaiheJänniteHinta
NELI D LAL26250-katkaisija 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL 26250250Standardi21-€5,068.76
NELI D LAL26350 Katkaisija 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL 26350350Standardi21-€6,178.65
NELI D LAL26400 Katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL 26400400Standardi21-€5,508.56
NELI D LAL26300 Katkaisija 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL 26300300Standardi21-€5,430.61
NELI D LAL36150 Katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL 36150150Standardi33-€6,090.75
SQUARE D LAL36200-katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL 36200200Standardi33-€4,249.69
NELI D LAL36225 Katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL 36225225Standardi33-€4,249.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAL36300-1021 Molded Case Circuit Breater, 600VAC/250VDC, Shunt Trip