Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ LA11027 Shuntti | AG8RCV

SQUARE D LA11027 Shunttimatka

Varastossa
Tuote: AG8RCV Malli: LA11027

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€976.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShunt-matka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2827
Laivan korkeus (cm)21.29
Laivan pituus (cm)9.86
Laivan leveys (cm)9.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NELIÖ LA11021 Shuntti | AG8RCU LA11021€976.77
NELIÖ LC11021 Shuntti | AG8RDJ LC11021€1,275.25
SQUARE D LC11027 Shunttimatka | AG8RDK LC11027-
Tarjouspyyntö
NELIÖ MA11027 Shuntti | AG8RLU MA11027€1,842.04
NELIÖ MA11037 Shuntti | AG8RLV MA11037-
Tarjouspyyntö
NELIÖ PA11021 Shuntti | AG8TMY PA11021-
Tarjouspyyntö
NELIÖ S S33661 Shunt-matka | AG8UVM S33661€675.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LA11027 Shunttimatka
€976.77 / yksikkö