Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D KAL36200 Katkaisija, Syöttöjännite, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V | AG8QXB

SQUARE D KAL36200 Katkaisija, syöttöjännite, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V

Varastossa
Tuote: AG8QXB Malli: KAL36200
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
€3,754.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiKAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)18.03

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valettu katkaisija, joka on suunniteltu lämpömagneettisella laukaisuyksiköllä, mitoitettu 200 A ja 600 VAC ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen
    • Läpisyöttöinen 3-napainen ja 3-vaiheinen kokoonpano, jossa on kuorma-/linjaliittimet kupari- ja alumiinijohtimien kokoa varten 4 AWG - 350 kcmil
    • Säädettävä magneettilaukaisuasetusalue 1000 - 2000 A, AIC-arvo 25 kA 480 V jännitteellä
    • HACR-luokiteltu K-runko varustettu yksikköasennustyylillä paneeliasennuksiin
    • UL-listattu, CSA-sertifioitu ja IEC-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D KAL26100-johdonsuojakatkaisija 100 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL 26100100A2600V€2,300.75
NELI D KAL26125 Katkaisijan syöttö 125 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL 26125125A2600V€2,300.75
NELI D KAL26150-johdonsuojakatkaisija 150 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL 26150150A2600V€2,300.75
NELI D KAL26175 Katkaisijan syöttö 175 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL 26175175A2600V€2,300.75
NELI D KAL26200-johdonsuojakatkaisija 200 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL 26200200A2600V€2,300.75
NELI D KAL26225-johdonsuojakatkaisija kautta 225 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL 26225225A2600V€2,300.75
NELI D KAL26250-johdonsuojakatkaisija 250 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL 26250250A2600V€2,300.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KAL36200 Katkaisija, syöttöjännite, 200 A, 600 VAC, 3P, 25 kAIC @ 480 V
€3,754.58 / yksikkö