SQUARE D JLA36200SA Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 3P, 100kAIC 480V | CE6JQW

SQUARE D JLA36200SA Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 3P, 100kAIC 480V

Tuote: CE6JQW Malli: JLA36200SA
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria200
KehystyyppiJLA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JLA36200SA -katkaisija, joka soveltuu asennettavaksi sähköisiin ohjauspaneeleihin ja keskuksiin suojaamaan kytkettyjä piirejä ja laitteita virran ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisu, jota ei voi vaihtaa keskenään, tarjoaa sekä pitkän että välittömän laukaisutoiminnon reagoimaan välittömästi vakaviin oikosulkuihin ja välttää kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Ihanteellinen käänteiseen syöttötoimintaan, ja siinä on I-Line-tyyppinen plug-in-muotoilu, joka varmistaa asennuksen helppouden ja kuormitettavat sivuholkit vaivatonta johdotusta varten
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JLA36150-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 150 ampeeria 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFD JLA36150150A600V€4,450.31
SQUARE D JLA36200-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFE JLA36200200A600V€4,450.31
SQUARE D JLA36225-katkaisijan I-line-tyyppinen plug-in 225 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFF JLA36225225A600V€4,450.31
SQUARE D JLA36250-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 250 A: n 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFG JLA36250250A600V€4,871.85
SQUARE D JLA36175LC Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 175A, 100kAIC @ 480V, 3-vaihe | CE6HDA JLA36175LC175600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D JLA36250U31X 3-napainen katkaisija, 250A, 3-vaiheinen, 100kAIC 480VAC | CE6HDB JLA36250U31X250600€6,804.20
SQUARE D JLA36175 Molded Case -virtakatkaisija, 175A, 3P, 100kAIC 480V | CE6JQU JLA36175175600€4,450.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JLA36200SA Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 3P, 100kAIC 480V