Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HOMT1515230 Kytke virrankatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AG7CTM 5B708

SQUARE D HOMT1515230 pistokevirtakatkaisija 30a 2p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AG7CTM Malli: HOMT1515230Ristiviite: 5B708

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria15/30
Katkaisijan tyyppiTandem
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.98 "
Pituus3.13 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusAIC-luokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäJänniteHinta
SQUARE D HOM115 Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€11.26
SQUARE D HOM115GFI Plug-In-virtakatkaisija, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€110.24
SQUARE D HOM120 Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€11.75
SQUARE D HOM120GFI -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€212.84
SQUARE D HOM130 Kytke virrankatkaisin 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€11.75
SQUARE D HOM140 Kytke virrankatkaisin 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Heinäkuu-€13.22
SQUARE D HOM150 Kytke virrankatkaisin 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Heinäkuu-€13.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HOMT1515230 pistokevirtakatkaisija 30a 2p 10ka 240v
€94.63 / yksikkö