Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HOML2225 Sub-syötteen korvakesarja, 225A, kaksinapainen, neljä väliä | CE6HCK

SQUARE D HOML2225 Subfeed Lug Kit, 225A, kaksinapainen, neljä väliä

Varastossa
Tuote: CE6HCK Malli: HOML2225

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€635.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärkein Lug Kit
Ampeeria225
KehystyyppiHÄNTÄ
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HOML2225 -korvakeskustarvike on ihanteellinen käytettäväksi katkaisijoiden kanssa virran syöttämiseksi / syöttämiseksi eri paikkoihin
    • Sisältää 4-300 kcmil johdot
    • UL-luetteloitu ja RoHS-sertifioitu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HOML2225 Subfeed Lug Kit, 225A, kaksinapainen, neljä väliä
€635.59 / yksikkö