Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HOMFP -täyttölevyn laajennus 1 tuuman leveys x 2.5 tuuman pituus | AG9FMW 1D525

SQUARE D HOMFP-täyttölevy Snap-In 1 tuuman leveys x 2.5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG9FMW Malli: HOMFPRistiviite: 1D525

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyttölevy
Pituus2.5 "
AsennustyyliHuuhdella
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennustyyliLeveysHinta
NELIÖ QOFP -täyttölevy suora 0.75 tuuman leveys x 2.31 pituus | AG9FMP 1D443 QOFP2.31 "Huuhdella0.75 "€6.63
NELIÖ N NFFP15 Täyttölevy 1 Leveys x 3.58 tuuman pituus PK15 | AG9VUH 22P076 NFFP153.58 "-1"€181.64
NELIÖ NQFP15 Täyttölevy 0.5 tuuman leveys x 2.5 tuuman pituus PK15 | AJ2HCB 4HHA9 NQFP152.5 "pinta0.5 "€6.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HOMFP-täyttölevy Snap-In 1 tuuman leveys x 2.5 tuuman pituus
€6.56 / yksikkö