Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HNM1BL täytelevyt, 1.5 tuuman koko, tyhjä | AG8PYP

SQUARE D HNM1BL täytelevyt, 1.5 tuuman koko, tyhjä

Varastossa
Tuote: AG8PYP Malli: HNM1BL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyttölevy
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.81

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D HNM1BL -täyttölevyä käytetään I-Line katkaisijoiden tehonjakelutauluissa. Se soveltuu tyhjien alueiden täyttämiseen sähkökoteloissa turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä levy on olennainen osa paneelin suojauksen ylläpitoa, ei-toivotun pääsyn estämiseen ja turvallisuusstandardien noudattamisen varmistamiseen teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän Square D HNM1BL -täyttölevyn?

A. Asennus käsittää täyttölevyn kiinnittämisen paneelin käyttämättömään tilaan sopivilla ruuveilla tai asennustarvikkeilla.

K. Kuinka puhdistaa tämä täytelevy?

A. Puhdistus kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella riittää yleensä. Vältä käyttämästä hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiHinta
NELIÖ BUQFP-täytelevyn Qo-kehys | AG8MFW BUQFPQO€1.88
Tarjouspyyntö
Neliön D EFP täytelevy | AG8MYC ammatillinen koulutus-€13.99
Neliön D HNM4BL täytelevy | AG8PYQ HNM4BL-€70.00
NELIÖ D HOMFP -täyttölevy | AG8PZE HOMFPHÄNTÄ€6.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HNM1BL täytelevyt, 1.5 tuuman koko, tyhjä
€40.03 / yksikkö