Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HLA36030 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 30 A: n 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PRA

SQUARE D HLA36030 katkaisija I-line Style Plug-in 30 A 600vac 3p 100kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PRA Malli: HLA36030

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,101.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiHLA
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4705
Laivan korkeus (cm)14.5
Laivan pituus (cm)38.4
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HLA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260352 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260802 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€1,708.63
NELIÖ HLA260901 Automaattinen virrankatkaisija I-line-tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260902 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€1,708.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HLA36030 katkaisija I-line Style Plug-in 30 A 600vac 3p 100kaic@480v
€2,101.53 / yksikkö