SQUARE D HLA260201 PowerPact H Circuit Breaker, 20A, 2 Poles, 50kA@600VAC | CE6HBM

SQUARE D HLA260201 PowerPact H Katkaisija, 20A, 2 napaa, 50kA@600VAC

Tuote: CE6HBM Malli: HLA260201
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiHLA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D HLA260201 valettu katkaisija korkean katkaisukehyksen kanssa suojaamaan sähköjärjestelmiä oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Magneettinen lämpölaukaisuyksikkö tarjoaa sekä välittömät että pitkän aikavälin laukaisutoiminnot
    • Ainutlaatuinen I-Line-kiinnitys korvakuormaliitännöillä tarjoaa helpon asennuksen ja korjauksen
    • Sopii kupari- ja alumiinilangoille, joiden koko on 14 - 3/0 AWG
    • Täyttää CSA-, IEC-, CE- ja UL-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HLA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260352 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260802 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€1,708.63
NELIÖ HLA260901 Automaattinen virrankatkaisija I-line-tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260902 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€1,708.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HLA260201 PowerPact H Katkaisija, 20A, 2 napaa, 50kA@600VAC