SQUARE D HJL36100SA Valettu kotelo Katkaisija, Shunt Trip, 100A, 3-napainen, 600V | CE6JNT

SQUARE D HJL36100SA Molded Case Katkaisija, Shunttilaukaisu, 100A, 3-napainen, 600V

Tuote: CE6JNT Malli: HJL36100SA

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria100
KehystyyppiHJL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HJL36100SA -katkaisija, joka on suunniteltu katkaisemaan virransyöttö, kun lähtevän ja tulevan virran välillä esiintyy epätasapainoa
    • Ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virtaa rajoittavia toimintoja
    • Shunt-laukaisumekanismi laukaisee katkaisijan etäisyydestä erillisellä sähkölähteellä, kuten kaukosäädin
    • Linja- ja kuormapuolen ulokeliittimet läpivientiliitännöillä helpottavat asennusta pieniin tiloihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ H HJL26015 -katkaisija, 15-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v -läpivienti | AG8PMT HJL2601515A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJL26020 -katkaisija, 20-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HJL26025 Katkaisija, syöttö 25 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,135.91
NELIÖ H HJL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,133.22
NELIÖ H HJL26035 Katkaisija, syöttö 35 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,135.91
NELIÖ H HJL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D HJL26045 -katkaisija, 45-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,135.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJL36100SA Molded Case Katkaisija, Shunttilaukaisu, 100A, 3-napainen, 600V