Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HJA36100U44X HJA runkovirtakatkaisija, 100A, 3P, Micrologic 6.2A Trip | CE6JMG

SQUARE D HJA36100U44X HJA Frame Circuit Breater, 100A, 3P, Micrologic 6.2A Trip

Varastossa
Tuote: CE6JMG Malli: HJA36100U44X

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,669.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria100
KehystyyppiHJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HJA36100U44X katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä oikosululta tai ylikuormitukselta
    • Varustettu vaihtamattomalla Micrologic 6.2A -laiteyksiköllä, joka tarjoaa pitkän ajan, lyhyen ajan, hetkellisen ja maasulkutoiminnon
    • Mukana I-Line-tyyppinen laajennus sujuvaa asennusta varten
    • Tukee kupari- ja alumiinilankoja, joiden koko on 14-3 AWG
    • UL-, CSA-, IEC-, CE- ja CCC-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HJA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260352 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260802 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260901 Katkaisija I-line Style Plug-in 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJA36100U44X HJA Frame Circuit Breater, 100A, 3P, Micrologic 6.2A Trip
€3,669.74 / yksikkö