Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HJA36060U31X HJA runkovirtakatkaisija, 60A, 3P, Micrologic 3.2 Trip | CE6JMK

SQUARE D HJA36060U31X HJA Frame Circuit Breaker, 60A, 3P, Micrologic 3.2 Trip

Varastossa
Tuote: CE6JMK Malli: HJA36060U31X

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,435.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria60
KehystyyppiHJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6145
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HJA36060U31X -katkaisija, joka soveltuu korkean katkaisukehyksen suojaamiseen sähköjärjestelmiä oikosulkuilta ja ylikuormituksilta
    • Sisältää I-Line-tyyppisen laajennuksen sujuvaan asennukseen
    • Kuorman puoleiset korvakkeet tukevat kupari- ja alumiinilankoja (14-3 AWG)
    • Mukana ei-vaihdettava Micrologic 3.2 laukaisuyksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja välittömän suojan
    • UL-, CSA-, IEC-, CE- ja CCC-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HJA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260352 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260802 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260901 Katkaisija I-line Style Plug-in 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJA36060U31X HJA Frame Circuit Breaker, 60A, 3P, Micrologic 3.2 Trip
€2,435.99 / yksikkö