Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HJA260404 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, B & C Phase, 25kAIC | CE6JMW

SQUARE D HJA260404 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, B & C-vaihe, 25 kAIC

Varastossa
Tuote: CE6JMW Malli: HJA260404

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€1,456.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria40
KehystyyppiHJA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D HJA260404 katkaisija, joka tarjoaa sähkösuojan paneelikeskuksille, kytkentätauluille, väyläpistokkeille ja ohjauspaneeleille ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka on kalibroitu ja sinetöity kestämään tilapäisiä häiritseviä vaihteluita ja tarjoaa välittömän toiminnan, kun se altistuu voimakkaille virtapiikeille
    • Toimittaa keskeytyskapasiteetin 25 kA @ 600 VAC, 65 kA @ 480 VAC ja 100 kA @ 240 VAC
    • Sopii alumiini- tai kuparikaapeleihin, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 3/0 AWG; ihanteellinen B&C-vaiheliitäntöihin
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HJA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260352 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260802 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,621.54
SQUARE D HJA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260901 Katkaisija I-line Style Plug-in 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJA260404 PowerPact Molded Case -virtakatkaisija, B & C-vaihe, 25 kAIC
€1,456.55 / yksikkö