Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D HGA260152 Katkaisija 15a 2p 600vac Lug | AF9GZG 2GNA1

SQUARE D HGA260152 Katkaisija 15a 2p 600vac Lug

Varastossa
Tuote: AF9GZG Malli: HGA260152Ristiviite: 2GNA1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,088.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys3.4 "
Kehyksen koko60A / HG
Korkeus6.4 "
Suuren ampeerin matkan asetus750A
Matalan ampeerin matkan asetus350A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko3/0 AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusLiitä paneeli
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
VaiheyhteysAC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaMin. Langan kokoAsennusNapojen lukumääräVaiheTerminaaliliitäntäHinta
NELIÖ D HGL36150U33X-katkaisija 150a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Laatikon korvake€6,431.18
NELIÖ D HGL36060U43X -katkaisija 60a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Laatikon korvake€4,543.94
NELIÖ D HGL36100U43X -katkaisija 100a 3-napainen 600vac-kotelolukko | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Laatikon korvake€4,620.66
NELIÖ D HGL36150U43X -katkaisija 150a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Laatikon korvake€7,744.31
SQUARE D HGL36060U31X -katkaisija 60a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Laatikon korvake€2,537.46
NELIÖ D HGL36100U31X-katkaisija 100a 3-napainen 600vac -rasia | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Laatikon korvake€3,294.90
SQUARE D HGL36150U31X-katkaisija 150a 3-napainen 600vac -rasiainen | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Laatikon korvake€2,815.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HGA260152 Katkaisija 15a 2p 600vac Lug
€1,088.98 / yksikkö