SQUARE D HDA260451 PowerPact H Circuit Breaker, 2P, 45A, I-Line Mount, AB Phase | CE6GXX

SQUARE D HDA260451 PowerPact H katkaisija, 2P, 45A, I-Line Mount, AB-vaihe

Tuote: CE6GXX Malli: HDA260451

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria45
KehystyyppiHDA laajennus
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SQUARE D HDA260451 HDA-sarjan katkaisija, jota käytetään virranjakelujärjestelmien kanssa katkaisemaan virta ylikuormitusolosuhteissa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä hetkelliset että pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot
    • Kestää jopa 40 asteen lämpötiloja ilman ylikuumenemista ja voi ohittaa lievät vaihtelut kalibroituun arvoon asti
    • Kaksinapainen H-runkorakenne, jossa magneettiset pito- ja laukaisuvirta-arvot ovat 400 A ja 850 A, vastaavasti 600 VAC:lla
    • CSA-sertifioitu, CE-merkitty, UL-luetteloitu ja IEC-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HDA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260352-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDA260802 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260901 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,436.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDA260451 PowerPact H katkaisija, 2P, 45A, I-Line Mount, AB-vaihe