SQUARE D HDA260301 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 18kAIC at 480V, 1 Phase | CE6JKR

SQUARE D HDA260301 Molded Case Katkaisija, 30A, 18kAIC 480V, 1-vaihe

Tuote: CE6JKR Malli: HDA260301
€1,190.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiHDA laajennus
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDA260301 katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan oikosulku- ja ylikuormitussuoja teollisuuskoneille ja sähköpiireille
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkellisen laukaisutoiminnon reagoimaan vakavia voiman ylijännitteitä vastaan ​​samalla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Mahtuu 14-3 AWG kupari- ja alumiinijohdotuksiin ja sopii erinomaisesti A- ja B-vaihepiirin kokoonpanoon
    • I-Line-tyyppinen plug-in-muotoilu varmistaa asennuksen helppouden ja kuormitettavat sivuholkit vaivatonta johdotusta varten
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HDA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,190.97
SQUARE D HDA260352-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,190.97
SQUARE D HDA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDA260802 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,446.05
SQUARE D HDA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDA260901 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,446.05
SQUARE D HDA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,446.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDA260301 Molded Case Katkaisija, 30A, 18kAIC 480V, 1-vaihe
€1,190.97 / yksikkö