Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HDA260204 Valettu kotelo Katkaisija, 20A, BC-vaihe, Plug-In Mount | CE6JKW

SQUARE D HDA260204 Molded Case -virtakatkaisija, 20A, BC-vaihe, pistokeasennus

Varastossa
Tuote: CE6JKW Malli: HDA260204

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,198.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiHDA laajennus
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDA260204 I-Line katkaisija suunniteltu suojaamaan oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteilta
    • Ainutlaatuinen I-Line-tyyppinen plug-in-asennus mahdollistaa I-Line-paneelilevyjen katkaisijoiden helpon asennuksen ja poistamisen
    • Kestää jopa 40 asteen lämpötiloja ja estää häiritsevän laukaisun lievissä ylikuormituksissa ja reagoi nopeasti suuriin ylivirtaolosuhteisiin ilman tahallista aikaviivettä
    • Kiinteä lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkelliset toiminnot maksimaalista virranrajoitussuojaa varten
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HDA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260352-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDA260802 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260901 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,436.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDA260204 Molded Case -virtakatkaisija, 20A, BC-vaihe, pistokeasennus
€1,198.25 / yksikkö