SQUARE D H325AWK-turvakytkin 240 VAC 3PST 400 A AC | AH2PDD 2JYE8

SQUARE D H325AWK turvakytkin 240 VAC 3PST 400 A AC

Varastossa
Tuote: AH2PDD Malli: H325AWKRistiviite: 2JYE8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,195.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC400
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys10.1 "
VelvollisuusRaskas
Korkeus46.2 "
HP125 hv @ 240 VAC
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliSinkitty teräs
NEMA-kotelotyyppi3R, 12
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite240 VAC
Leveys26.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Sulakepaketti (luokka R): Valmistajan tuotenumero Nro HRK4060
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kotelotyyppiVahvistimet ACYhteydenottolomakeNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysSyvyysHinta
SQUARE D H221N-turvakytkin 240 VAC 2PST 30 A AC | AG9GAJ 1H328 H221N1302PSST2317.5 "4.9 "€164.84
SQUARE D H321NRB-turvakytkin 240VAC 3PST 30 A AC | AG9GAK 1H337 H321NRB3R303PSST3437.5 "4.9 "€366.86
SQUARE D H325N-turvakytkin 240 VAC 3PST 400 A AC | AH2NMV 2CP94 H325N14003PSST34327.6 "10.2 "€3,349.07
SQUARE D DT323-turvakytkin 240VAC 3PDT 100 ampeerin vaihtovirta | AH2NXU 2JWC7 DT32311003PDT33311.1 "6.8 "€3,992.38
SQUARE D DT323RB-turvakytkin 240VAC 3PDT 100 ampeeria AC | AH2NXV 2JWC9 DT323RB3R1003PDT3338.1 "6.6 "€5,102.11
SQUARE D H324AWK-turvakytkin 240VAC 3PST 200 A AC AH2NZN 2JXC4 H324AWK3R, 122003PSST33319.5 "9.2 "€3,684.80
SQUARE D DT321-turvakytkin 240VAC 3PDT 30 A AC | AH2PBH 2JXV8 DT3211303PDT33311.5 "6.8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D H325AWK turvakytkin 240 VAC 3PST 400 A AC
€10,195.67 / yksikkö