Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D EK3061 Lukitussarja 240/600VAC/250/600VDC 60A | AG9GAF 1H322

SQUARE D EK3061 lukitussarja 240/600VAC/250/600VDC 60A

Varastossa
Tuote: AG9GAF Malli: EK3061Ristiviite: 1H322

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspaketti
Maks. Jännite600 VAC/DC
Jännite240 / 600VAC / 250 / 600VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2041
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Irrota kytkimen koko: 60A
    • Erityisominaisuudet: SPDT, 1NO / 1NC

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. JänniteJänniteHinta
SQUARE D EK10201 -lukituspaketti 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAD 1H318 EK10201Lukituspaketti600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€540.87
SQUARE D EK3001 -lukituspaketti 240 / 600VAC / 250 / 600VDC 30A | AG9GAE 1H320 EK3001Lukituspaketti600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€379.51
NELIÖ 9999R45 Apukontaktori | AG9GEW 1H706 9999R45Apukontakti--€187.78
SQUARE D APJ6485 Plug-Interlock 600vac | AH2NMH 2CP39 APJ6485Lukitustulppa600 VAC-€1,607.87
NELIÖ EIK40601 Lukitus 1NO / 1NC Sarjoille E1-E4 | AH2NWH 2GND4 EIK40601Sähköinen lukitus600 VAC-€744.79
SQUARE D 9421LT1 -käyttöpakkaus | AJ2HMD 5B041 9421LT1Käyttöpakkaus--€433.13
SQUARE D 9421LR1 -käyttöpakkaus | AJ2HME 5B044 9421LR1Käyttöpakkaus600 VAC-€433.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EK3061 lukitussarja 240/600VAC/250/600VDC 60A
€337.27 / yksikkö