Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BJA260501 Molded Case Katkaisija, 600VAC, 2 napaa, 1 vaihe | CE6HXK

SQUARE D BJA260501 Molded Case -virtakatkaisija, 600 VAC, 2 napaa, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: CE6HXK Malli: BJA260501

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,182.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiBJA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)13.69
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.41
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJA260501 -katkaisija on suunniteltu estämään sähkölaitteiden vaurioituminen ylikuormituksen tai oikosulun vuoksi
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite tarjoaa hetkelliset ja pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot
    • Ainutlaatuinen I-Line-tyyppinen pistokeliitäntä mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon kiskokäyttöön
    • Varustettu kuorman puoleisilla riviliittimillä alumiini- / kuparilangoille, joiden koko on 14 AWG - 2 AWG
    • Täyttää UL-, IEC-, CE-, CCC- ja NEMA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260602 Valettu kotelo Katkaisija, 2 napaa, 70 A, lämpömagneettinen | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260504 Muottikotelo, 2-napainen, 50 A, lämpömagneettinen | CE6GTP BJA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260802 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36110 Katkaisija, 65 kAIC 480 VAC, 3 napaa, 600 V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36025 Katkaisija, 65 kA keskeytyskapasiteetti, 25 A, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,526.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJA260501 Molded Case -virtakatkaisija, 600 VAC, 2 napaa, 1 vaihe
€1,182.22 / yksikkö