Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BGA34060Y Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3-Pole, I-Line Mount | CE6GTF

SQUARE D BGA34060Y Molded Case -virtakatkaisija, 60A, 3-napainen, I-Line-kiinnitys

Varastossa
Tuote: CE6GTF Malli: BGA34060Y

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,681.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria60
KehystyyppiBGA
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.69
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SQUARE D BGA34060Y katkaisija sopii käytettäväksi sähköisten ohjauspaneelien ja kytkintaulujen kanssa suojaamaan viallisilta virroilta
    • Terminen magneettinen laukaisuyksikkö tarjoaa sekä viivästetyt että hetkelliset virranrajoitustoiminnot käänteissyöttösovelluksissa
    • Integroitu DIN-kiskoasennusmahdollisuus ja napaliittimet lyhentävät asennus- ja johdotusaikaa
    • Noudattaa UL-, CE- ja CSA-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B katkaisija, 90 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQZ BGA34090Y90480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BGA34080Y Muottikotelo, 80A, 3-vaiheinen, kiinnike | CE6GRL BGA34080Y80480€2,146.21
SQUARE D BGA34070Y Muottikotelo, 70A, 3-vaiheinen, kiinnike | CE6GRM BGA34070Y70480€1,969.96
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B Katkaisija, 40 A, 2-napainen, I-Line-kiinnitys | CE6GRN BGA34040Y40480€1,754.26
SQUARE D BGA34025Y Molded Case Katkaisija, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,644.26
SQUARE D BGA34015Y Molded Case Katkaisija, 3 napaa, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,737.11
SQUARE D BGA34020Y Katkaisija, 20A, 3 napaa, kiinteä välitön laukaisu | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,631.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BGA34060Y Molded Case -virtakatkaisija, 60A, 3-napainen, I-Line-kiinnitys
€1,681.16 / yksikkö