Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BGA34040Y PowerPact B Katkaisija, 40 A, 2-napainen, I-Line-kiinnitys | CE6GRN

SQUARE D BGA34040Y PowerPact B katkaisija, 40 A, 2 napaa, I-Line-kiinnitys

Varastossa
Tuote: CE6GRN Malli: BGA34040Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,754.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria40
KehystyyppiBGA
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9215
Laivan korkeus (cm)13.69
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BGA34040Y PowerPact B -katkaisija, joka on suunniteltu turvallisesti katkaisemaan kytketty virta ja suojaamaan sähköjärjestelmiä vaurioilta, ihanteellinen käytettäväksi kuormakeskuksissa
    • Kiinteä lämpömagneettinen laukaisu sekä pitkäaikaisiin että hetkellisiin toimintoihin
    • Ainutlaatuisen I-Line-rakenteensa ansiosta helppo kiinnittää paneelilevyihin ja keskuksiin
    • Vakiovirta 4 A ja maksimi keskeytyskapasiteetti 65 kAIC
    • Täyttää UL-, IEC- ja CE-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B katkaisija, 90 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQZ BGA34090Y90480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BGA34080Y Muottikotelo, 80A, 3-vaiheinen, kiinnike | CE6GRL BGA34080Y80480€2,146.21
SQUARE D BGA34070Y Muottikotelo, 70A, 3-vaiheinen, kiinnike | CE6GRM BGA34070Y70480€1,969.96
SQUARE D BGA34025Y Molded Case Katkaisija, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,644.26
SQUARE D BGA34015Y Molded Case Katkaisija, 3 napaa, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,737.11
SQUARE D BGA34020Y Katkaisija, 20A, 3 napaa, kiinteä välitön laukaisu | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,631.60
SQUARE D BGA36110 Katkaisija, 110A, 3P, 525VAC, 3-vaiheinen, vaihtokytkin | CE6GTC BGA36110110600€2,900.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BGA34040Y PowerPact B katkaisija, 40 A, 2 napaa, I-Line-kiinnitys
€1,754.26 / yksikkö