Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BDL26100 Muottikotelo, 100A, 2 napaa | CE6GYT 482D24

SQUARE D BDL26100 Molded Case -virtakatkaisija, 100A, 2 napaa

Varastossa
Tuote: CE6GYT Malli: BDL26100Ristiviite: 482D24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€821.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus525V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria100A
Katkaisijan tyyppiStandardi
Syvyys3.15 "
Kehyksen koko125A
KehystyyppiBrdla
Korkeus5.39 "
Maks. AIR-luokitus25kA 277/408V AC
Maks. Käyttölämpötila158 astetta F
Maks. Langan koko2 AWG, 3 AWG
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F
Min. Langan koko14 AWG, 6 AWG
AsennustyyliYksikön kiinnike
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäEverlink Lug Molemmissa päissä
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Jännite600
JännitetyyppiAC
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)13.69
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)5.41
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BDL26100 -valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan lämmitys- ja jäähdytyslaitteita ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Välitön ja pitkäaikainen laukaisutoiminto reagoida vakaviin voimahäiriöihin kerralla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Siinä on IP40-luokiteltu etukansi ja se pystyy toimimaan lämpötila-alueella -13 - 158 F
    • Linja- ja kuormapuolen korvakeliitännät 6 - 2 AWG hienohiukkasille ja 14 - 3 AWG jäykille alumiini / kuparilangoille
    • Kiinnitettävä DIN-kiskokiinnitys vähentää asennuksen ja uudelleenjärjestelyjen seisokkeja
    • Suunniteltu NMX J-266, NEMA AB1, UL 489 ja CSA C22.2 No 5 -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta
SQUARE D BDL36070 Molded Case Circuit Breater, 70A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36080 Molded Case -virtakatkaisija, 80A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36090 Muottikotelo, 90A, 3 napaa | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36100 Molded Case -virtakatkaisija, 100A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36060 Muottikotelo, 60A, 3 napaa | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36050 Molded Case -virtakatkaisija, 50A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36040 Molded Case Circuit Breater, 40A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDL26100 Molded Case -virtakatkaisija, 100A, 2 napaa
€821.93 / yksikkö