Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BDL26060 Valettu kotelo Katkaisija, 60A, 2P, Toggle Actuator | CE6JLK

SQUARE D BDL26060 Molded Case Circuit Breater, 60A, 2P, Toggle Actuator

Varastossa
Tuote: CE6JLK Malli: BDL26060

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€733.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria60
KehystyyppiBrdla
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.4
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BDL26060 -lämpömagneettikytkin, joka soveltuu sähköisille ohjauspaneeleille ja kytkentätauluille suojaamaan kytkettyjä piirejä ylikuormituksilta ja oikosululta
    • Ominaisuudet EverLink ryömimiskompensoivat linja- ja kuormankorvakeliittimet 6 - 2 AWG hienojakoisille ja 14 - 3 AWG jäykille alumiini- ja kuparijohdoille
    • Lämpömagneettinen laukaisu sekä välittömän että viivästyneen suojauksen tuottamiseksi
    • Kiinnitettävä DIN-kiskokiinnitys helpottaa asennusta
    • CE-merkitty ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta
SQUARE D BDL36070 Molded Case Circuit Breater, 70A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36080 Molded Case -virtakatkaisija, 80A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36090 Muottikotelo, 90A, 3 napaa | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36100 Molded Case -virtakatkaisija, 100A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,281.34
SQUARE D BDL36060 Muottikotelo, 60A, 3 napaa | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36050 Molded Case -virtakatkaisija, 50A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€957.45
SQUARE D BDL36040 Molded Case Circuit Breater, 40A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€957.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDL26060 Molded Case Circuit Breater, 60A, 2P, Toggle Actuator
€733.52 / yksikkö