SQUARE D BDL26015 Molded Case Circuit Breater, 15A, napojen lukumäärä 2, sarja Bdl | CE6GZP 482C99

SQUARE D BDL26015 Molded Case -virtakatkaisija, 15A, napojen lukumäärä 2, sarja Bdl

Tuote: CE6GZP Malli: BDL26015Ristiviite: 482C99
€736.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus525V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria15A
Katkaisijan tyyppiStandardi
Syvyys3.15 "
Kehyksen koko125A
KehystyyppiBrdla
Korkeus5.39 "
Maks. AIR-luokitus25kA 277/408V AC
Maks. Käyttölämpötila158 astetta F
Maks. Langan koko2 AWG, 3 AWG
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F
Min. Langan koko14 AWG, 6 AWG
AsennustyyliYksikön kiinnike
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäEverlink Lug Molemmissa päissä
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Jännite600
JännitetyyppiAC
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BDL26015 katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan pienjännitejakelujärjestelmiä virran ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan
    • Lämpö-magneettinen laukaisulaite estää kompastumisen lievissä ylikuormituksissa samalla kun reagoi välittömästi voimakkaisiin voimanlähteisiin
    • Tukee 6 - 2 AWG hienosäikeistä ja 14 - 3 AWG jäykkää alumiini- tai kuparilangkaa
    • CE-merkitty, CSA-sertifioitu, UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta
SQUARE D BDL36070 Molded Case Circuit Breater, 70A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,275.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36080 Molded Case -virtakatkaisija, 80A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,275.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36090 Muottikotelo, 90A, 3 napaa | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,275.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36100 Molded Case -virtakatkaisija, 100A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,275.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36060 Muottikotelo, 60A, 3 napaa | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€961.86
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36050 Molded Case -virtakatkaisija, 50A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€961.86
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDL36040 Molded Case Circuit Breater, 40A, napojen lukumäärä 3, sarja Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€961.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDL26015 Molded Case -virtakatkaisija, 15A, napojen lukumäärä 2, sarja Bdl
€736.60 / yksikkö